Beli tekiro two arm puller di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)Deskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)Deskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Deskripsi:untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenumatribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Laheratribut:
- Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
- Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
- Size (mm): 18 (Center bolt head)
- Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
- JTC 2 Arm Gear Puller U.S.A TypeDeskripsi:2 Arm Gear Puller (USA Type)
- Kennedy Mechanical Bearing PullersDeskripsi:KENNEDY Mechanical Bearing Pullers is Industrial Reversible/Double-Ended Adjustable Used for the removal of gears, ball races, bearings, pulleys and sprockets from a drive shaft. With reach capacities of 75, 100, 150 and 200mm. All sizes have double-ended, adjustable, reversible legs and can be used for internal and external applications. Selection Always use a three jaw puller whenever possible. This produces better load distribution across the jaws and easier and safer removal of the part. Determine what 'spread' is needed - this is the width of the part to be removed. The reach capacity is determined by the depth of the part to be removed. All pullers can be assembled for internal or external use. 2 Jaw & 3 Jaw Pullers - Supplied with both 2 & 3-legged yoke 2 Jaw & 3 Jaw - Internal Assembly 2 Jaw & 3 Jaw -External Assembly. capacity 80 to 20 mm, Jaw reach 175 mmatribut:
- Number of Jaws: 2
- Weight Each: 3.9?kg
- Additional Features: Supplied with 2-legged yoke
- SKF Reversible Jaw Puller (Treker)atribut:
- Recommended Applications: For the dismounting of bearings, gears, pulleys and other industrial ring shaped components in industrial, construction and agricultural applications with an interference fit on the shaft
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- TEKIRO Magnetic TrekerDeskripsi:membuka block mesin depan yang berdimensi 158mmx110mmx15mm khusus motor GL proFungsi : membuka block mesin depanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing)Deskripsi:Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya. Heat Treated Alloy Steel - Drop forged for extra strength - Chrome plated and Black oxide finish - Easy to remove bearing, berdimensi 107mmx83mmx131mmx78mmFungsi :"Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya.Material : chrome vanadiumIsi:- 2 pcs Bearing Separator Capacity 30x50 mm ( 1_1/4" - 2_1/2") Capacity 50x75 mm (2_1/4" - 3_1/2")- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male Threads)- 1 pcs 6" Bar - Type Puller Yoke- 1 pcs Forcing Screw 9/16"xL175 mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Wipro Treker II K Type JRM (Two Arm Puller)atribut:
- Color: Silver
- Kennedy Double Ended Mechanical PullerDeskripsi:Mechanical pullers that are ideal for the removal of gears, ball races, bearings, pulleys and sprockets from a drive shaft. Features and Benefits:- All sizes have double-ended, adjustable, reversible legsTypical Applications:- Internal and external tasksatribut:
- Product Type: Puller
- KRISBOW Treker Gear Kaki 2 AdjustableDeskripsi:Adjustable Gear Puller 2 Arm Quick 10inch adalah sebuah perangkat atau alat yang memiliki fungsi mempermudah proses pemasangan atau pelepasan tanpa harus melakukan pukulan atau tekanan yang tidak merata. Treker bearing memiliki prinsip kerja menarik komponen di dalam mesin. Treker bearing merek KRISBOW dengan jangkauan 10inch menjadi solusi dalam proses perbaikan atau bongkar pasang komponen tertentu baik untuk perlengkapan otomotif, mesin dan sebagainya. Treker bearing sering digunakan oleh industri dan bengkel otomotif.atribut:
- Type: Gear Puller
- Size (inch): 8
- Material: Steel
- Dimensions (mm): 205x150x42
- TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)Deskripsi:Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminiumatribut:
- Material: Aluminium
- Width (mm): 48
- Dimension 2 (mm): 48
- Dimension 3 (mm): 19
- Thickness (mm): 19
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- JTC 2 Jaws Gear Bearing Puller (Alat Penarik Laher)Deskripsi:Made from Chrome Vanadium material and forging
Daftar Harga tekiro two arm puller Terbaru October 2026
| TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher) | Rp109.900 |
| TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher) | Rp159.900 |
| TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing) | Rp289.900 |
| KRISBOW Treker Gear Kaki 2 | Rp119.900 |
| monotaro Bearing puller set (Bearing Treker) | Rp1.499.900 |
| JTC 2 Arm Gear Puller U.S.A Type | Rp999.900 |
| Kennedy Mechanical Bearing Pullers | Rp4.599.900 |
| SKF Reversible Jaw Puller (Treker) | Rp1.699.900 |
| MAXPOWER Three Jaws Puller - Industrial Grade | Rp199.900 |
| KRISBOW Treker Gear Kaki 3 | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/b7P101000403-6.jpg)
/b8P101000404-4.jpg)
/b6P101000402-3.jpg)

/a3P101561363-7.jpg)


/d4P104073472-3.jpg)


/beP106846410-12.jpg)
/a4P101000364-8.jpg)

/nvP105677859-2.jpg)
/P103079813-1.jpg)


/jdP103684697-2.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/P101528175-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)